Motion
C96SDB40-400C-M9PM4

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB40-400C-M9PM4

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07298737
N° MFRC96SDB40-400C-M9PM4
Prix389.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB40-400C-M9PM4

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07298737
N° MFRC96SDB40-400C-M9PM4
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
Prix389.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDB40-400C-M9PM4
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer