Motion
NK7/12-TV-XL

INA (SCHAEFFLER)
NK7/12-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07298744
N° MFRNK7/12-TV-XL
Prix45.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NK7/12-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI07298744
N° MFRNK7/12-TV-XL
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
Prix45.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK7/12-TV-XL présente un diamètre d’alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.018 lb, ce qui le rend adapté aux dispositifs de précision compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK7/12-TV-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    34500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3600 N

Aperçu

Description du fabricant
NK7/12-TV-XL AIGUILLES BRG