Motion
FBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
FBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z

Heat Exchanger - FBF Series, 2 Pass, 5.13 in Shell Dia, 3.000 in Baffle Spacing, 0.375 in Cooling Tube Dia, 4 Bolt Flange - SAE 1.500 Shell Side, NPT 1.500 Tube Side, Max Flow 60 gpm shell / 70.0 gpm Tube, Brass Shell, 90/10 Copper Nickel Tubing, Bronze Bonnet, Aluminum / Brass Baffle, Hypalon Gasket, 2 Zinc Anode Zinc Anodes
N° D’ARTICLE MI07302211
N° MFRFBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
FBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z

Heat Exchanger - FBF Series, 2 Pass, 5.13 in Shell Dia, 3.000 in Baffle Spacing, 0.375 in Cooling Tube Dia, 4 Bolt Flange - SAE 1.500 Shell Side, NPT 1.500 Tube Side, Max Flow 60 gpm shell / 70.0 gpm Tube, Brass Shell, 90/10 Copper Nickel Tubing, Bronze Bonnet, Aluminum / Brass Baffle, Hypalon Gasket, 2 Zinc Anode Zinc Anodes
N° D’ARTICLE MI07302211
N° MFRFBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    3.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    4.00 po
  • Longueur totale
    40.50 po
  • Taille du port - Côté coquille
    4 Bride de boulon - SAE 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.500
  • Diamètre de la coquille
    5.13 po
  • Poids
    82.00 lb

Details

  • Anode
    Anode de zinc 2
  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Bronze
  • Débit - Côté coquille
    60 gal/min
  • Débit - Côté tube
    10.0 à 70.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
  • Support de pied de rechange
    203-0044
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    203-0017 Bronze moulé
  • Bouchon de retour de rechange
    203-0018 Bronze moulé
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    FBF
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR FBF-1036-3-6-TP-CNT-B-2Z
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Disponible en un, deux et quatre passages
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté