Motion
CF10WBUUR
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07303299
N° MFRCF10WBUUR
Price$141.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07303299
N° MFRCF10WBUUR
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
Price$141.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Roller Diameter  
    22
  • Roller Width  
    12 mm
  • Stud Diameter  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25
  • Poids
    0.1 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007071
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007071

Aperçu

Description du fabricant
CF10WBUUR ROULEMENTS DE SUIVI DE LA CAM