Motion
CRBC3010T1
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI07303302
N° MFRCRBC3010T1
Prix505.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé de type standard – diamètre de l’alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI07303302
N° MFRCRBC3010T1
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
Prix505.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017704
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3830 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4130 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557017704

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES CRBC3010T1
  • La bague extérieure en deux pièces est boulonnée ensemble pour empêcher la séparation pendant le transport et l’installation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon