Motion
D3517-42
Pignon à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07304504
N° MFRD3517-42
Prix648.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07304504
N° MFRD3517-42
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
Prix648.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    53 x 8.88 x 6.75 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3517-42 COURROIE DE RETOUR EN ACIER