Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Rapport de vitesse20 :1
- Longueur du moteur sans arbre6.63 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Dimension C de la longueur totale13.05 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre5/8 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.80 / 1.40 A
- Couple de pleine charge75 po/lb
- Puissance d’entrée0.16 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAD
- kW0.12 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720105177
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA38
- Régime de sortie83.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Protection thermiqueAucun
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les conceptions PSC monophasées comprennent un condensateur à l’intérieur de la boîte de conduit
- Ces moteurs à engrenages sont conçus pour être montés à n’importe quel angle, mais le moteur sous le réducteur doit être évité pour éviter toute fuite de lubrifiant dans le moteur en cas de défaillance du joint d’étanchéité de l’arbre moteur
- Matériau de l’arbre revêtu d’un placage en Téflon/Céramique
- Moteurs peints en époxy blanc
- Joints toriques et joints utilisés pour le scellage
- Engrenage de type vis sans fin durci utilisé
- Composants intérieurs protégés contre la corrosion
- Roulements à billes utilisés dans le carter d'engrenages; arbres de sortie scellés
- Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
- Homologué UL et certifié CSA