Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)5.625 x (H)3.625 x (L)4.96875
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant44
- Débit maximal tr/min875.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal429 po-lb
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids13.40 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée5.9500 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant44 2/1 A, B ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798400815
- Puissance d’entrée maximale5.9500 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie429
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série44
- StyleA, B
- CUP_NON662798400815
Aperçu
Description du fabricant
0220-75463 44 2/1 A, B ST
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)