Motion
3204 2RS

ROLLWAY
3204 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8125 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310278
N° MFR3204 2RS
Prix108.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3204 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 20 mm, D.E. de 47 mm, 0.8125 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310278
N° MFR3204 2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix108.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    0.8125 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3204 2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410094987
  • Tr/min maximum (graisse)
    9000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    13000 tr/min
  • Température maximale
    212 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10.8 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410094987

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3204 2RS