Motion
3206 2RS

ROLLWAY
3206 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, 0.9375 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310285
N° MFR3206 2RS
Prix151.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3206 2RS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, 0.9375 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310285
N° MFR3206 2RS
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
Votre prix151.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3206 2RS
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410095052
  • Tr/min maximum (graisse)
    7000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9500 tr/min
  • Température maximale
    212 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    18.3 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410095052

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3206 2RS