Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur1.7500 po
- Cote de précisionP0
- Poids3.88 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3216 C3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095472
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Régime maximum (huile)3800 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale95 kN
- Capacité de charge statique radiale110 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095472