Motion
3311 ZZ C3

ROLLWAY
3311 ZZ C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, 1.9375 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07310376
N° MFR3311 ZZ C3
Prix1,084.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3311 ZZ C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, 1.9375 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07310376
N° MFR3311 ZZ C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,084.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3311 ZZ C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410095953
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Température maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    98 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    88 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410095953

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3311 ZZ C3