Motion
3313 ZZ

ROLLWAY
3313 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.3125 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310385
N° MFR3313 ZZ
Price$2,222.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3313 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.3125 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310385
N° MFR3313 ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,222.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    2.3125 in
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    6.39 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3313 ZZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410096042
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4300 tr/min
  • Température maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    129 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    130 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410096042

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3313 ZZ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté