Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Angle de contact30 °
- Outside Diameter150 mm
- Overall Width2.5000 in
- Cote de précisionP0
- Poids10.74 lb
Details
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3314 C3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410096066
- Tr/min maximum (graisse)2800 tr/min
- Régime maximum (huile)3800 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale143 kN
- Capacité de charge statique radiale146 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410096066
Aperçu
Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3314 C3