Motion
3314 ZZ

ROLLWAY
3314 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310388
N° MFR3314 ZZ
Price$1,587.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3314 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 70 mm, D.E. de 150 mm, 2.5000 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310388
N° MFR3314 ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,587.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    2.5000 in
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    10.74 lb

Details

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3314 ZZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410096073
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3800 tr/min
  • Température maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410096073

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3314 ZZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté