Motion
DX-BWC4
Station d’accueil -
N° D’ARTICLE MI07310620
N° MFRDX-BWC4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station d’accueil -
N° D’ARTICLE MI07310620
N° MFRDX-BWC4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    9027.90.5910

Aperçu

Description du fabricant
STATION D’ACCUEIL DX-BWC4 BW CLIP4
  • Permet des tests rapides, un suivi, des avis par courriel et une tenue de dossiers facile pour une meilleure conformité
  • Effectue le test de résistance aux chocs le plus rapide de l’industrie pour un temps de disponibilité accru et aucun gaz d’étalonnage gaspillé
  • Permet de modifier les points de consigne d’alarme, de définir un indicateur de non-conformité lorsqu’un test fonctionnel est dû et d’ajuster d’autres paramètres pour une flexibilité maximale
  • Configuration facile avec un réseau ou une clé USB - aucun outil requis
  • Extensible à cinq modules d’accueil qui peuvent fonctionner indépendamment, tout en partageant l’alimentation, la connexion réseau et le gaz d’étalonnage
  • Transfert facile des données (par Ethernet ou USB) du module d’accueil à l’ordinateur
  • Méthode de communication : communication infrarouge bidirectionnelle entre le module d’accueil et le détecteur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon