Aperçu
- Dépassement manuel intégré
- Actionnement antirotation standard
- Protection intégrée contre les surcharges thermiques
- Verrouillage de la charge en cas de défaillance de surcharge de l’écrou sphérique
- Options de manille avant et arrière flexibles
- Harnais avec fils volants
- L’étalonnage électronique du point de déclenchement assure une protection constante contre les surcharges
- La surveillance constante des paramètres critiques tels que la fin de course, la tension, le courant et la température est standard sur tous les actionneurs HD
- Le freinage dynamique intégré réduit la roue libre à la fin de la course, améliorant la répétabilité
- L’option de bus CAN J1939 intégrée améliore le contrôle, peut éliminer les commandes individuelles et simplifie la conception de la machine FEO
- La commutation de bas niveau en option avec mode veille automatique réduit l’empreinte, réduit les coûts et augmente l’isolation du circuit
- Sortie d’indication de fin de course en option pour l’utilisation par le client, comme les verrouillages
- La nouvelle fonction de synchronisation en option permet l’intégration de deux actionneurs ou plus
- Fabricant : Thomson-Danaher