Motion
7828135
Ball Spline, course extérieure seulement, 2.000 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311966
N° MFR7828135
Prix3,314.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Spline, course extérieure seulement, 2.000 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311966
N° MFR7828135

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,314.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Passage de clé (L x P x L)
    0.500 x 0.219 x 2.500 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre nominal de cannelure
    2.000 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    16000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Bout d'îlot
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
COURSE OTR À CANNELURES À 7828135 BALLES, KW, 2.000-6