Motion
8115-448-018

THOMSON (ALTRA)
8115-448-018

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07313553
N° MFR8115-448-018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8115-448-018

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07313553
N° MFR8115-448-018

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.500 po
  • Taille du filetage
    2.360-18
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    14513 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier allié
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    1.42 po-oz
  • Capacité de charge statique
    102300 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 8115-448-018 (RL-1502-2)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon