Motion
A12-05B5-04D

Thomson
A12-05B5-04D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po, capacité de charge 500 lb
N° D’ARTICLE MI07314418
N° MFRA12-05B5-04D
Prix2,369.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
A12-05B5-04D

Actionneur Electrak 5 - montage à épaulement, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po, capacité de charge 500 lb
N° D’ARTICLE MI07314418
N° MFRA12-05B5-04D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,369.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    14.40 lb

Détails

  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.70 po/s
  • Vitesse sans charge
    2.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    2500 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR A12-05B5-04D
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 5:1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif