Motion
8106-448-009

Thomson
8106-448-009

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07314459
N° MFR8106-448-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
8106-448-009

Écrou sphérique de précision seulement
N° D’ARTICLE MI07314459
N° MFR8106-448-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.200 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.631 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    800 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier allié
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    0.57 po-oz
  • Capacité de charge statique
    6384 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
8106-448-009

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif