Motion
7832792
Écrou à bille ZG seulement -
N° D’ARTICLE MI07314605
N° MFR7832792
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille ZG seulement -
N° D’ARTICLE MI07314605
N° MFR7832792
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Taille du filetage
    M40x1.5
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    19.9 kN
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Facultatif
  • Style de retour
    Bouton
  • Capacité de charge statique
    31.8 kN
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 7832792