Motion
DF12-10W51-16NNHHN

THOMSON (ALTRA)
DF12-10W51-16NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 16 po
N° D’ARTICLE MI07314752
N° MFRDF12-10W51-16NNHHN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
DF12-10W51-16NNHHN

Actionneur Electrak 150 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 16 po
N° D’ARTICLE MI07314752
N° MFRDF12-10W51-16NNHHN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    16 po
  • Poids
    6.90 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    450 lbf
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à tête bombée
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.4 po/s
  • Capacité de charge statique
    900 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
DF12-10W51-16NNHHN ACTIONNEUR LINÉAIRE IND
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon