Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.5000 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Global Longueur3.0000 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905230417
- Spécification du matérielSAE 841 Bronze Extra
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement-40 à 460 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesASTM B438 Grade 1 Type II
- CUP_NON717905230417
Aperçu
- Pour les applications d’arrêt, de démarrage et à basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé.
- Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé.
- Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage.
- Un fonctionnement plus fluide et plus silencieux, une période de « rodage » plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus.