Motion
06B-24B SS
Pignon d’alésage - 06B / 3/8 po , moyeu « B », 24 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07315683
N° MFR06B-24B SS
Prix254.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage - 06B / 3/8 po , moyeu « B », 24 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07315683
N° MFR06B-24B SS
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
Prix254.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    80067522874
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067522874

Aperçu

Description du fabricant
06B-24B SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon