Motion
CNB-16
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 0.5000 po, largeur : 0.3750 po, diamètre du goujon: 0.1875 po, longueur du goujon: 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07315767
N° MFRCNB-16
Price$32.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 0.5000 po, largeur : 0.3750 po, diamètre du goujon: 0.1875 po, longueur du goujon: 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07315767
N° MFRCNB-16
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
Price$32.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.1900 po
  • Taille du lubrifiant
    1/8 po
  • Taille du filetage mâle
    10-32
  • Roller Diameter  
    0.5000 po
  • Roller Width  
    0.3750 po
  • Stud Diameter  
    0.1875 po
  • Stud Length  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Couple
    7.5 po/lb

Details

  • Type de tête
    Tête fendue
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
CNB-16 1/2" OD NEEDLE CF UN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif