Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.2500 po
- Taille du lubrifiant1/8 po
- Taille du filetage mâle1/4-28
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4060 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Goujon Longueur0.6250 po
- Longueur du filetage0.3120 po
- Couple17.5 po/lb
Détails
- Type de têteTête fendue
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1085 lbf
- Capacité de charge statique radiale930 lbf
- Forme de rouleauJoli