Motion
129-0513-002
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.79 po3/r
N° D’ARTICLE MI07316353
N° MFR129-0513-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.79 po3/r
N° D’ARTICLE MI07316353
N° MFR129-0513-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Hauteur totale
    2.53 po
  • Longueur totale
    5.06 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon : Dia. 62.99 [2.480] x 2,0 [0,08] Pilote 10,36 [.408] Trous de montage sur 80,0 [3.150] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Débit continu
    21 L/min
  • Déplacement
    0.79 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    1575 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD 129-0513-002
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon