Motion
19250000A

MA FORD MFG
19250000A

19250000A
N° D’ARTICLE MI07316884
N° MFR19250000A
Price 250.61 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
19250000A

19250000A
N° D’ARTICLE MI07316884
N° MFR19250000A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 250.61 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    20 °
  • Longueur de la coupe
    1/2
  • Type de longueur
    Talon
  • Diamètre de l’usine
    1/2
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Diamètre de la tige
    1/2

Details

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    192
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604957320

Aperçu

Description du fabricant
95732 1/2 TUFFCUT GP, MULTI-CANNELURES,
  • cannelure multiple
  • carbure
  • enduit d’ALtima®
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • Angle d’hélice de 20°
  • extrémité carrée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté