Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.4375 po
- Taille hexagonale1/4 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle7/16-20
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Goujon Longueur1.0000 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Couple125 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3060 lbf
- Capacité de charge statique radiale2225 lbf
- Forme de rouleauJoli