Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.7450 po
- Diamètre du goujon excentrique0.6250 po
- Excentricité0.030 po
- Taille hexagonale5/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle5/8-18
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Goujon Longueur1.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Couple325 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4840 lbf
- Forme de rouleauJoli
Aperçu
Description du fabricant
CCNBE-48-SB