Motion
LOR 168 V

SKF
LOR 168 V

Alésage de 8.0000 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 225.17 mm, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07317731
N° MFRLOR 168 V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 168 V

Alésage de 8.0000 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 225.17 mm, largeur totale de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07317731
N° MFRLOR 168 V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre extérieur
    225.17 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    SAF/SAW

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 168 V LOR