Motion
SC-48-SB
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07317744
N° MFRSC-48-SB
Prix215.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07317744
N° MFRSC-48-SB
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
Votre prix215.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.6250 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    5/8-18
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Couple
    162.5 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4350 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
SC-48-SB AIGUILLE DE 1 1/2 PO OD CF INOX