Motion
25X42X7BAN

FREUDENBERG NOK
25X42X7BAN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318184
N° MFR25X42X7BAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
25X42X7BAN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 25 mm, dia. ext. 42 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI07318184
N° MFR25X42X7BAN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25X42X7BAN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886267195
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, UNE LÈVRE
  • Série
    BA BA
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
478756 BAU3X2 25.0X 42.0X 7.0 902 MÉTRIQUE
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple