Motion
65X90X10BASLV

FREUDENBERG NOK
65X90X10BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318442
N° MFR65X90X10BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
65X90X10BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 65 mm, dia. ext. 90 mm, largeur totale 10 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318442
N° MFR65X90X10BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65X90X10BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886481539
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40412945 BAUM5SLX7 65.0X 90.0X 10.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer