Motion
28X52X7BASLV

FREUDENBERG NOK
28X52X7BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 28 mm, dia. ext. 52 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318469
N° MFR28X52X7BASLV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
28X52X7BASLV

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BRUN FKM - Solide, dia. de l’arbre 28 mm, dia. ext. 52 mm, largeur totale 7 mm, matériau pour lèvre 75 FKM 585
N° D’ARTICLE MI07318469
N° MFR28X52X7BASLV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    0.0459 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -13 à +320°F / -25 à +160°C
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    75 FKM 585
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28X52X7BASLV
  • Numéro CUP du fabricant
    750886480280
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413682 BAUM3SLX1 28.0X 52.0X 7.0 585
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good