Motion
A100-FPP-SSPE-S70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-FPP-SSPE-S70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports à bride combinés NPT et ANSI/DIN 1 po, débit maximum 41.0 gal/min, déplacement moyen 0.080 gal
N° D’ARTICLE MI07321451
N° MFRA100-FPP-SSPE-S70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-FPP-SSPE-S70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports à bride combinés NPT et ANSI/DIN 1 po, débit maximum 41.0 gal/min, déplacement moyen 0.080 gal
N° D’ARTICLE MI07321451
N° MFRA100-FPP-SSPE-S70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    26 lb

Details

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.080 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports à bride combinés NPT et ANSI/DIN 2,54 cm
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN, NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    41 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Transfert
    Droite d’aspiration/droite de décharge
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 15.00 pi, humide - 26.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    AWE-100-SSPE-P
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POLYPROPYLÈNE A100-FPP-SSPE-S70 1 PO/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif