Motion
G46-2-02-SRB-C

SMC CORP OF AMERICA
G46-2-02-SRB-C

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI07321621
N° MFRG46-2-02-SRB-C
Prix47.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-2-02-SRB-C

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI07321621
N° MFRG46-2-02-SRB-C
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
Prix47.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    93.4 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-2-02-SRB-C
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good