Motion
12ID5K XCTN

GATES RUBBER CO
12ID5K XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.14 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07321733
N° MFR12ID5K XCTN
Prix56.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ID5K XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.14 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07321733
N° MFR12ID5K XCTN
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
Prix56.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.7 po / 119.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.14 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510167
  • Numéro CUP du fabricant
    770075670230
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau ID5K est recommandé pour les applications hydrauliques à pression extrêmement élevée et à forte impulsion. Testé jusqu’à 2,300,000 cycles d’impulsion. La conception ultra compacte à diamètre réduit améliore la flexibilité, réduit la force de courbure et réduit le poids.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    ID5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    HNBR
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
12ID5KXCTN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon