Motion
61909-2RS1/C3GJN

SKF
61909-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07322974
N° MFR61909-2RS1/C3GJN
Prix483.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61909-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07322974
N° MFR61909-2RS1/C3GJN
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
Prix483.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    61909-2RS1/C3GJN BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61909-2RS1/C3GJN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61909-2RS1/C3GJN
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571665023
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2428 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571665023

Aperçu

Description du fabricant
61909-2RS1/C3GJN BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique