Motion
6FB-4MP
725933345 Adapter Fitting - 3/8 in Female O-Ring Boss x 1/4 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI07323854
N° MFR6FB-4MP
Prix18.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
725933345 Adapter Fitting - 3/8 in Female O-Ring Boss x 1/4 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI07323854
N° MFR6FB-4MP
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
Prix18.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à NPTF
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle Boss x 1/4 po 3/8 po Tuyau mâle Rigide
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Numéro CUP du fabricant
    072053436532
  • CUP_NON
    072053436532

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 7259-33345 6FB4MP