Motion
58094 ACCU GLIDE 2+ BOÎTIER SUPÉRIEUR

3M
58094 ACCU GLIDE 2+ UPPER CASE

3M™ Tête de taraudage AccuGlide de 2+ po, 3 po, supérieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07324717
N° MFR58094 ACCU GLIDE 2+ UPPER CASE
Prix5,760.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58094 ACCU GLIDE 2+ UPPER CASE

3M™ Tête de taraudage AccuGlide de 2+ po, 3 po, supérieure, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07324717
N° MFR58094 ACCU GLIDE 2+ UPPER CASE
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
Prix5,760.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011580944
  • CUP_NON
    00048011580944

Aperçu

Description du fabricant
58094 ACCU GLIDE 2+ BOÎTIER SUPÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conception curviligne pour un ruban à faible impact pour aider à protéger même les boîtes et le contenu légers
  • Applique des largeurs de ruban de 1.5-2” (36-48mm) à des vitesses de convoyeur allant jusqu’à 78 pi/min
  • Conçu pour la durabilité, un entretien réduit et une application de ruban uniforme
  • La plaque latérale discrète, le chemin de ruban ouvert et l’étiquetage facile à suivre permettent un filetage rapide et facile
  • Tambour de frein de friction pour maintenir une tension de ruban appropriée et éviter le surcâblage
  • Les rouleaux de polissage et d’application sont conçus pour un retrait facile
  • Le loquet du tambour de ruban fixe le rouleau pour plus de stabilité et un alignement positif du ruban