Motion
DCR110 17.09

DODGE
DCR110 17.09

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 17.09:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325418
N° MFRDCR110 17.09
Prix95,162.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR110 17.09

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 17.09:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325418
N° MFRDCR110 17.09
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
Prix95,162.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    100
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR110
  • Débit maximal tr/min
    61 tr/min
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    17.09:1
  • Poids
    2810 lb

Détails

  • Ratio réel
    17 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR100 129.7:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782477041464
  • Puissance d’entrée maximale
    482 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • CUP_NON
    782477041464

Aperçu

Description du fabricant
269006 DCR110 17.09:1 ENS. ROUGE