Motion
DCR110 13.95

DODGE
DCR110 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325419
N° MFRDCR110 13.95
Prix95,162.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR110 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 3.0000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325419
N° MFRDCR110 13.95
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
Prix95,162.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    100
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR110
  • Débit maximal tr/min
    61 tr/min
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    2810 lb

Détails

  • Ratio réel
    14 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR100 105.9:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782477041457
  • Puissance d’entrée maximale
    577 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    13 hp
  • CUP_NON
    782477041457

Aperçu

Description du fabricant
269005 DCR110 13.95:1 ENS. ROUGE