Motion
TCR100 129.70

DODGE
TCR100 129.70

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 129.7:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325760
N° MFRTCR100 129.70
Prix90,719.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR100 129.70

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 129.7:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325760
N° MFRTCR100 129.70
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
Prix90,719.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    100
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR100
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    11 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    129.7:1
  • Poids
    1910 lb

Détails

  • Ratio réel
    125 : 1
  • Détails supplémentaires
    DCR100 11.39:1 ENS. ROUGE - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965327
  • Puissance d’entrée maximale
    49.1 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476965327

Aperçu

Description du fabricant
268976 TCR100 129.7:1 ENS. ROUGE