Motion
7020 ACD/HCP4A DGC

SKF
7020 ACD/HCP4A DGC

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07326430
N° MFR7020 ACD/HCP4A DGC
Prix8,439.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7020 ACD/HCP4A DGC

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI07326430
N° MFR7020 ACD/HCP4A DGC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,439.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    4.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7020ACD/HCP4ADGC BRG
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572390542
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    80 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572390542

Aperçu

Description du fabricant
7020ACD/HCP4ADGC BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile