Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Longueur du fil de connexionZ - (5 m)
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Changement automatiqueM9BW - semiconducteurs, indication 2-Color, 2 fils, horizontal
- Option de carrosserieStandard (extrémité femelle de la tige)
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ8
- Fait sur commandeStandard
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou de dégagement de vis avant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ8
Aperçu
- Double action, type à tige unique
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique