Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Rouleau Diamètre0.8750 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
Détails
- Élément de roulementRouleau à aiguilles
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Code d’harmonisation84824000
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.700 tr/min
- Nombre de lignes2
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale4130 lbf
- Capacité de charge statique radiale1660 lbf
- Forme de rouleauPlat
- SérieYNB