Motion
GEN300
Pièces de raccord de came et rainure - 3 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI07327273
N° MFRGEN300
Prix21.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 3 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI07327273
N° MFRGEN300
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
Votre prix21.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po
  • Taille
    3
  • Poids
    3.17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mamelon de tuyau (acier plaqué) à extrémité rainurée
  • Type de fin 2
    rainuré
  • Numéro CUP du fabricant
    822353168967
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier ordinaire
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier plaqué) à extrémité rainurée
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353168967
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
GEN300 3" GROOVED COMBINATION NIPPLE