Motion
.7518ES1RFD56-S

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES1RFD56-S

Moteur de service agricole - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, Logement de la PFTE, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI07327546
N° MFR.7518ES1RFD56-S
Prix565.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES1RFD56-S

Moteur de service agricole - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, Logement de la PFTE, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI07327546
N° MFR.7518ES1RFD56-S
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
Prix565.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    30.1 lb, 13.65 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polyester trempé et cuit au four; caoutchouc; automatique; acier au carbone Sae 1040/45 ; rouge 3003 207N (iso 12944 - C2); simple; acier; manuel; plastique; acier au carbone Sae 1010/20
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :0.75, F#56, TR/MIN :1745, 115/230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203 2RS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.685
  • Couple de pleine charge
    2.26 pi-lb
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.55 kW
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6202 2RS
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
.7518ES1RFD56-S